CHIAVE DINAMOMETRICA A CRICCHETTO FISSA COPPIA MIN./MAX. (N M) 60-300 8787573

Chiave dinamometrica a cricchetto fissa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:8787573
Rubix:999180600010340
EAN:3660338519024
CHIAVE DINAMOMETRICA A CRICCHETTO FISSA COPPIA MIN./MAX. (N M) 60-300 8787573

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima60 N.m
Coppia di serraggio, massima300 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA A CRICCHETTO FISSA COPPIA MIN./MAX. (N M) 60-300 8787573


ISO 6789:2017

Chiave di facile utilizzo dotata di un verniero di regolazione.
Regolazione rapida e accurata.
La chiave rif.
8787571 è fornita con un adattatore 3/8'' Consegnato in una robusta valigetta porta attrezzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia di serraggio minima60 N.m
Coppia di serraggio, massima300 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza588 mm
Tipologiachiave dinamometrica
257,64 IVA esclusa
/ Unità
314,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione