TW DIRECT READ - NO HEAD 3/8 10-50NM J.209-50D

Chiave dinamometrica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:J.209-50D
Rubix:999220127016680
EAN:3662424106095
TW DIRECT READ - NO HEAD 3/8 10-50NM J.209-50D
Riepilogo info tecniche
Coppia di serraggio minima10 N.m
Coppia di serraggio, massima50 N.m
Quadro di trascinamento9x12 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TW DIRECT READ - NO HEAD 3/8 10-50NM J.209-50D


Punti di forza

-Facile lettura
Doppia scala per l'utilizzo di più unità
Doppia filettatura di avviamento che consente di risparmiare tempo grazie all'impostazione due volte più veloce
Evita il rischio di sovracoppia
Fornito con certificato di calibrazione ISO 6789
Popolare nell'ambiente automobilistico
Fornito con tubo di protezione in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia di serraggio minima10 N.m
Coppia di serraggio, massima50 N.m
Quadro di trascinamento9x12 ''
Lunghezza337 mm
Peso0,78 kg
Normanf en iso 6789;iso 6789;din en iso 6789
Tipologiachiave dinamometrica
Mostra UNSPSC / ECL@SS
250,79 IVA esclusa
/ Unità
305,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione