U08104005 810 N_40-200 CHIAVE DINAMOMETRICA
Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:810 N 40-200
Rubix:160000000342371
Produttore:U08104005
EAN:8010239159648


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 40 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 200 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : U08104005 810 N_40-200 CHIAVE DINAMOMETRICA
Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi - Precisione ±4% del valore di coppia impostato - Scala di lettura in Nm - Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata - Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto - Fornita con certificato di collaudo
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x60x480 mm |
|---|---|
| Peso | 1200 g |
| Coppia di serraggio minima | 40 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 200 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 475 mm |
| Tipologia | serraggi destrosi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione