CHIAVE DINAMOMETRICA K.306-600D

306D - Chiavi a scatto senza accessori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:K.306-600D
Rubix:160000000272657
EAN:3148518212809
CHIAVE DINAMOMETRICA K.306-600D

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima120 N.m
Coppia di serraggio, massima600 N.m
Quadro di trascinamento1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA K.306-600D


306D - Chiavi a scatto senza accessori
- Precisione di fabbrica ± 2% tranne:
- R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%).
-R. 304DA (± 6%).
- Affidabilità del meccanismo 50 000 cicli (chiavi fino a 200 Nm).
- Utilizzabile con accessori:
- Attacco: 9 x 12 o 14 x 18 mm.
- Diametro: 30 mm.
- Chiavi unidirezionali: possono essere utilizzate anche con chiavi a bussola. Le chiavi unidirezionali possono essere utilizzate per allentare ruotando le punte.
- Chiavi numerate fornite con certificato di taratura ISO 6789.
- Consegnate in scatola di plastica.
Standard NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789. Tipo II, Classe A.

Punti di forza

Numerato a chiave e fornito con un certificato di calibrazione ISO 6789. Consegnato in una scatola di plastica.

Applicazioni

Chiavi unidirezionali utilizzabili per svitare invertendo le punte.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4600 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)1190x155x120 mm
Peso imballaggio7063 g
Coppia di serraggio minima120 N.m
Coppia di serraggio, massima600 N.m
Quadro di trascinamento1 ''
Lunghezza945 mm
Peso4,6 kg
Fissaggio14x18 mm
NormaDIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789
Tipologiachiave dinamometrica a scatto
€ 911,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1111,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione