U08120006 812 N_120-600 BARRA DINAMOMETRICA-CRIC
CHIAVI DINAMOMETRICHE CON CRICCHETTO REVERSIBILE USAG 812 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:812 N 120-600
Rubix:160000000342420
Produttore:U08120006
EAN:8010239185265


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 120 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 600 N.m |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : U08120006 812 N_120-600 BARRA DINAMOMETRICA-CRIC
ISO 6789
Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi con rotazione del cricchetto di 180°
Scala di lettura in Nm e precisione ±4% del valore di coppia impostato
Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata
Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
Blocco di sicurezza dopo la regolazione della coppia
Fornita in cassetta di lamiera completa di certificato di collaudo
Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi con rotazione del cricchetto di 180°
Scala di lettura in Nm e precisione ±4% del valore di coppia impostato
Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata
Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
Blocco di sicurezza dopo la regolazione della coppia
Fornita in cassetta di lamiera completa di certificato di collaudo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x70x1000 mm |
|---|---|
| Peso | 10800 g |
| Coppia di serraggio minima | 120 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 600 N.m |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Lunghezza | 1050 mm |
| Tipologia | serraggi destrosi e sinistrosi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 805,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 982,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore