ARTICOLO 4549-00

Chiave dinamometrica TORCOFIX K

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:4549-00
Rubix:999250616004716
Produttore:2201429
EAN:4002805929957
ARTICOLO 4549-00

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima1 N.m
Coppia di serraggio, massima5 N.m
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 4549-00


Chiave dinamometrica TORCOFIX K 1/4" 1-5 Nm Impiego: Serraggio controllato nel campo più comune di 1 - 50 N·m / 0,75 - 37 lbf·ft Impiego in tutti i settori di produzione industriale Esecuzione: Classificazione secondo DIN EN ISO 6789:2003 tipo II classe A, con certificato di fabbrica. Precisione di azionamento: +/- 3 % dal valore di graduazione impostato. Le prescrizioni della norma (+/- 4 %) sono superate. Chiave dinamometrica regolabile con attacco quadro e cricchetto integrato per il serraggio controllato in senso orario e antiorario 1/4", 3/8" Cricco reversibile con testa a fungo con sfera di sicurezza DIN 3120 - A 6,3 oppure A 10, simile a ISO 1174 Con certificato secondo DIN EN ISO 6789, rintracciabilità allo standard nazionale attraverso il proprio laboratorio DAkkS (DKD) della Casa Il sistema di sgancio produce un segnale di azionamento sensibile e udibile Robusta struttura tubolare in acciaio cromato opaco con cricco zincato e parti in plastica rinforzata con fibra di vetro Doppia graduazione N·m e lbf·ft sotto una spia ad effetto ingranditore Lente con contrassegno per i più minimi errori parallattici consente un'alta sicurezza nella registrazione del valore di coppia desiderato Ulteriore graduazione micrometrica per la registrazione di valori intermedi nella graduazione Impugnatura di plastica nera ergonomica e maneggevole, con scanalatura al centro come ausilio per la taratura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso323 g
Coppia di serraggio minima1 N.m
Coppia di serraggio, massima5 N.m
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza224 mm
Peso0,323 kg
Fissaggio6,3 mm
Tipologiachiave dinamometrica
Codice doganale82041100
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione