TW DIRECT READ - REMOVABLE 1/2 40-200NM S.209A200

CHIAVI A GRILLETTO CON CRICCHETTO ESTRAIBILE

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:S.209A200
Rubix:999220127017082
EAN:3662424106156
TW DIRECT READ - REMOVABLE 1/2 40-200NM S.209A200
Riepilogo info tecniche
Coppia di serraggio minima40 N.m
Coppia di serraggio, massima200 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TW DIRECT READ - REMOVABLE 1/2 40-200NM S.209A200


  • Precisione: ± 4%.
  • Lettura chiara della coppia impostata.
  • Doppia scala in N.m e Ft.Lbs per applicazioni con unità di misura diverse.
  • Impostazione della coppia due volte più veloce grazie al nuovo meccanismo.
  • Riduzione del rischio di errori di lettura.
  • Attacco 9 x 12 o 14 x 18 mm per accessori (cricchetti, punte poligonali e a forchetta).
  • Le chiavi unidirezionali possono essere utilizzate per allentare girando le punte.
  • Rilascio sensibile e sonoro al raggiungimento della coppia.
  • Azzeramento automatico.
  • Chiave numerata fornita con dichiarazione di conformità ISO 6789.
  • Fornita con cricchetto in tubo di plastica protettivo.

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia di serraggio minima40 N.m
Coppia di serraggio, massima200 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza466 mm
Peso1,1 kg
Fissaggio14 x 18 mm
Normaiso 6789
Tipologiatasti trigger
Mostra UNSPSC / ECL@SS
359,23 IVA esclusa
/ Unità
438,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione