Riferimenti
Facom:S.209-200PB
Rubix:999220127017078
EAN:3662424106071


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 40 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 200 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Dettagli del prodotto : TW DIRECT READ - FIXED 1/2 40-200NM S.209-200PB
REGOLAZIONE FACILE, VELOCE E ACCURATA: meccanismo che consente all'utente di impostare il valore di coppia con una velocità doppia rispetto alla versione precedente.
CHIAVE FISSA QUADRATA: 1/2'' SCALA LEGGIBILE E DUREVOLE: Scala graduata a lettura diretta, nuovo carattere nero ultra-leggibile, resistente e a prova di polvere.
Doppia scala: Ft.lb e N.m IMPUGNATURA ANTI-ROLL: Il design dell'impugnatura impedisce alla chiave di rotolare, riducendo il rischio di cadute accidentali, di regolazioni errate e di danni. OCCHIO A GANCIO UNIVERSALE: Compatibile con le soluzioni di sicurezza per i lavori in quota della gamma FACOM SLS.
CHIAVE FISSA QUADRATA: 1/2'' SCALA LEGGIBILE E DUREVOLE: Scala graduata a lettura diretta, nuovo carattere nero ultra-leggibile, resistente e a prova di polvere.
Doppia scala: Ft.lb e N.m IMPUGNATURA ANTI-ROLL: Il design dell'impugnatura impedisce alla chiave di rotolare, riducendo il rischio di cadute accidentali, di regolazioni errate e di danni. OCCHIO A GANCIO UNIVERSALE: Compatibile con le soluzioni di sicurezza per i lavori in quota della gamma FACOM SLS.
Punti di forza
•ACCURACY: ± 4%
READABILITY: Easy read out
COMPATIBILITY: Dual scale capability for multi unit use
READABILITY: Easy read out
COMPATIBILITY: Dual scale capability for multi unit use
Informazioni tecniche
Attributi
| Coppia di serraggio minima | 40 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 200 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 466 mm |
| Peso | 1,1 kg |
| Norma | DIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 301,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 367,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione