006660720-DINABETA 200NM Q1/2 REVERSIBILE /20 666/20 (006660720)

Chiave dinamometrica a scatto Zero-Reset per serraggi destrorsi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Beta Tools:666/20
Rubix:999240604000231
Produttore:006660720
EAN:8054809362175
006660720-DINABETA 200NM Q1/2 REVERSIBILE /20 666/20 (006660720)

Dettagli del prodotto : 006660720-DINABETA 200NM Q1/2 REVERSIBILE /20 666/20 (006660720)


TECNOLOGIA ZERO-RESET: Grazie ai materiali più performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo.
FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE: La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm.
MAGGIORE VISIBILITÀ: Doppia scala graduata in Nm per una visibilità più chiara e semplice della coppia e un'impostazione facile e immediata,
CRICCHETTO REVERSIBILE: Meccanismo 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresa di soli 5°. Indicato per serraggi destrorsi con precisione di serraggio di ± 3%.
IMPUGNATURA BIMATERIALE: L'ergonomica impugnatura è in grado di offrire una presa comoda e sicura. Realizzata con materiali resistenti a carburanti, oli e liquidi industriali.
SISTEMA PUSH-PULL PER BLOCCAGGIO DELLA COPPIA: Manopola di blocco/sblocco con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata. Impostazione della coppia tramite rotazione dell'impugnatura.
MECCANISMO DI SCATTO: Il meccanismo di scatto è percepibile sia all'udito che al tatto.
100% MADE IN ITALY: Progettata e prodotta interamente in Italia, assemblata, verificata e certificata nel Dynalab Beta: laboratorio, nella nostra sede di Sovico, che garantisce la massima qualità delle chiavi dinamometriche.
AMPIA GAMMA: La gamma composta da 7 chiavi rende possibile effettuare serraggi dai 5 ai 300 Nm, con attacchi quadri maschi da 1/4'' a 1/2''.
666 /20-CLICK-TYPE TORQUE WRENCHES

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
167,00 IVA esclusa
/ Unità
203,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore