CHIAVE DINAMOMETRICA ACCOPPIAMENTO MIN/MAX (NM) 20-100 853393

CHIAVE DINAMOMETRICA REGOLABILE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:853393
Rubix:170000000535791
EAN:3660338095290
CHIAVE DINAMOMETRICA ACCOPPIAMENTO MIN/MAX (NM) 20-100 853393

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima20 N.m
Coppia di serraggio, massima100 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA ACCOPPIAMENTO MIN/MAX (NM) 20-100 853393


ISO 6789/ EN26789
Precisione +/- 3%
Chiave dinamometrica regolabile con quadro reversibile e cricchetto integrato
Scala in Nm e lbf-ft
Garanzia di 2 anni

Punti di forza

Supplied with calibration certificate

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia di serraggio minima20 N.m
Coppia di serraggio, massima100 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza425 mm
Peso1 kg
Tipologiachiave dinamometrica regolabile
231,51 IVA esclusa
/ Unità
282,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore