0150181040-730N/40 CHIAVE DINAMOM.QUICK SELECT 730N/40

730N - Chiavi dinamometriche MANOSKOP® Service con attacco per bit

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Stahlwille:50181040
Rubix:160000000010355
Produttore:730N/40
EAN:4018754139552
0150181040-730N/40 CHIAVE DINAMOM.QUICK SELECT 730N/40
Riepilogo info tecniche
Coppia di serraggio minima80 N.m
Coppia di serraggio, massima400 N.m
Quadro di trascinamento14x18 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0150181040-730N/40 CHIAVE DINAMOM.QUICK SELECT 730N/40


Chiavi dinamometriche a grilletto. Attacco per punte intercambiabili. Blocco di sicurezza QuickRelease. Regolazione rapida e precisa grazie al dispositivo di regolazione rapida QuickSelect. Doppio segnale di arresto. Doppia scala di facile lettura con marcature N-m/ft-lb e ft-lb/in-lb in colori diversi. Non è necessario resettare a "0" perché l'elemento di misura viene caricato solo durante l'operazione di serraggio. Serraggio con la mano sinistra ruotando i terminali. Il meccanismo di rilascio è protetto da danni se il carico continua dopo il rilascio o se viene applicato in direzione opposta a quella di funzionamento, ad esempio su viti grippate. Impugnatura bicomponente con zona verde morbida e piacevole al tatto (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e skydrol). Calibrazione con dispositivo di calibrazione perfectControl cod. 7794 o sistema di calibrazione cod. 7706. Se necessario, regolazione senza smontaggio. Con certificato. Design registrato in Germania. Deviazione del display ± 3 %.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x28x607 mm
Peso1655 g
Coppia di serraggio minima80 N.m
Coppia di serraggio, massima400 N.m
Quadro di trascinamento14x18 ''
Lunghezza607 mm
Peso1,655 kg
Fissaggio14 x 18 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
543,19 IVA esclusa
/ Unità
662,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione