Riferimenti
Gedore:4550-75
Rubix:160000000881501
Produttore:1521365
EAN:4002805922767


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 140 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 750 N.m |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
Dettagli del prodotto : CHIAVI DINAMOMETRICHE 802GH
Chiave dinamometrica TORCOFIX K 3/4" 150-750 Nm Impiego: Serraggio controllato nel campo più comune di 1 - 50 N·m / 0,75 - 37 lbf·ft Impiego in tutti i settori di produzione industriale Esecuzione: Classificazione secondo DIN EN ISO 6789:2003 tipo II classe A, con certificato di fabbrica. Precisione di azionamento: +/- 3 % dal valore di graduazione impostato. Le prescrizioni della norma (+/- 4 %) sono superate. Chiave dinamometrica regolabile con attacco quadro e cricchetto integrato per il serraggio controllato in senso orario e antiorario 1/4", 3/8" Cricco reversibile con testa a fungo con sfera di sicurezza DIN 3120 - A 6,3 oppure A 10, simile a ISO 1174 Con certificato secondo DIN EN ISO 6789, rintracciabilità allo standard nazionale attraverso il proprio laboratorio DAkkS (DKD) della Casa Il sistema di sgancio produce un segnale di azionamento sensibile e udibile Robusta struttura tubolare in acciaio cromato opaco con cricco zincato e parti in plastica rinforzata con fibra di vetro Doppia graduazione N·m e lbf·ft sotto una spia ad effetto ingranditore Lente con contrassegno per i più minimi errori parallattici consente un'alta sicurezza nella registrazione del valore di coppia desiderato Ulteriore graduazione micrometrica per la registrazione di valori intermedi nella graduazione Impugnatura di plastica nera ergonomica e maneggevole, con scanalatura al centro come ausilio per la taratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4800 g |
|---|---|
| Coppia di serraggio minima | 140 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 750 N.m |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Lunghezza | 1232,5 mm |
| Peso | 4,5 kg |
| Fissaggio | 20 mm |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1216,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1483,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione