U08120010 812 N_200-1000 BARRA DINAMOMETRICA-CRIC
CHIAVI DINAMOMETRICHE CON CRICCHETTO REVERSIBILE USAG 812 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:812 N 200-1000
Rubix:160000000342421
Produttore:U08120010
EAN:8010239155800


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 200 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 1000 N.m |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : U08120010 812 N_200-1000 BARRA DINAMOMETRICA-CRIC
ISO 6789
Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi con rotazione del cricchetto di 180°
Scala di lettura in Nm e precisione ±4% del valore di coppia impostato
Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata
Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
Blocco di sicurezza dopo la regolazione della coppia
Fornita in cassetta di lamiera completa di certificato di collaudo
Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi con rotazione del cricchetto di 180°
Scala di lettura in Nm e precisione ±4% del valore di coppia impostato
Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata
Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
Blocco di sicurezza dopo la regolazione della coppia
Fornita in cassetta di lamiera completa di certificato di collaudo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 10000 g |
| Coppia di serraggio minima | 200 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 1000 N.m |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Lunghezza | 1490 mm |
| Tipologia | serraggi destrosi e sinistrosi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1008,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1229,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione