005990020-DINABETA DGT 200NM Q1/2 REVERSIBILE /20 599DGT/20
Chiave dinamometrica elettronica a lettura diretta adatta a serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio ± 2%/± 3%
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:599DGT/20
Rubix:160000000003354
Produttore:005990020
EAN:8014230569475


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 40 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 200 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 005990020-DINABETA DGT 200NM Q1/2 REVERSIBILE /20 599DGT/20
Chiave dinamometrica elettronica a lettura diretta adatta a serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio ± 2%/± 3%
Punti di forza
Chiave dinamometrica elettronica a lettura diretta adatta a serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio ± 2%/± 3%
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 683x125x62 mm |
|---|---|
| Peso | 2240 g |
| Coppia di serraggio minima | 40 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 200 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 520 mm |
| Fissaggio | 43 mm |
| Tipologia | elettronica a lettura diretta |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 296,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 361,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione