TW DIRECT READ - REMOVABLE 1/2 60-340NM S.209A340
CHIAVI A GRILLETTO CON CRICCHETTO ESTRAIBILE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:S.209A340
Rubix:999220127017083
EAN:3662424106163


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 60 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 340 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Dettagli del prodotto : TW DIRECT READ - REMOVABLE 1/2 60-340NM S.209A340
- Precisione: ± 4%.
- Lettura chiara della coppia impostata.
- Doppia scala in N.m e Ft.Lbs per applicazioni con unità di misura diverse.
- Impostazione della coppia due volte più veloce grazie al nuovo meccanismo.
- Riduzione del rischio di errori di lettura.
- Attacco 9 x 12 o 14 x 18 mm per accessori (cricchetti, punte poligonali e a forchetta).
- Le chiavi unidirezionali possono essere utilizzate per allentare girando le punte.
- Rilascio sensibile e sonoro al raggiungimento della coppia.
- Azzeramento automatico.
- Chiave numerata fornita con dichiarazione di conformità ISO 6789.
- Fornita con cricchetto in tubo di plastica protettivo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Coppia di serraggio minima | 60 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 340 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 678 mm |
| Peso | 1,8 kg |
| Fissaggio | 14 x 18 |
| Norma | NF EN ISO 6789;ISO 6789;DIN EN ISO 6789 |
| Tipologia | chiave a scatto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 400,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 488,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione