CHIAVE DINAMOMETRICA ELETTRONICA 1/2 DA 17-340NM E.516ST-340PB
Torque Wrench
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:E.516ST-340PB
Rubix:999200200085179
EAN:3662424156779






Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 34 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 340 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA ELETTRONICA 1/2 DA 17-340NM E.516ST-340PB
Punti di forza
•ACCURACY: - Torque: ± 2%
ACCESSORY: Fixed ratcheting head
CONNECTIVITY: BlueTooth Connectivity
ACCESSORY: Fixed ratcheting head
CONNECTIVITY: BlueTooth Connectivity
Informazioni tecniche
Attributi
| Coppia di serraggio minima | 34 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 340 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Peso | 1,73 kg |
| Fissaggio | 14x18 mm |
| Norma | iso 6789 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 867,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 1058,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione