CHIAVE DINAMOMETRICA 808GP

Chiave dinamometrica TORCOFIX Z 16

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:4405-05
Rubix:160000000878437
Produttore:1646176
EAN:4002805927571
CHIAVE DINAMOMETRICA 808GP

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima5 N.m
Coppia di serraggio, massima50 N.m
Quadro di trascinamento5/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA 808GP


Chiave dinamometrica TORCOFIX Z 16, 10-50 Nm Impiego: Serraggio controllato nel campo più comune di 5 - 850 N·m / 3,7 - 550 lbf·ft Robusta chiave dinamometrica tubolare a scatto, regolabile con attacco perni per l'industria e l'artigianato Esecuzione: Classificazione secondo DIN EN ISO 6789:2017 tipo II classe A, con certificato di fabbrica. Precisione di azionamento: +/- 3 % dal valore di graduazione impostato. Le prescrizioni della norma (+/- 4 %) sono superate Per il serraggio destro/sinistro controllato Costruzione tubolare robusta, cromata opaca, in acciaio con attacco perni fosfatata (16 mm o 22 mm) e componenti pregiati in materia plastica Impugnatura a forma ergonomica, maneggevole in materia plastica nera con ausilio per calibrazione Doppia scala N·m e lbf·ft sotto una finestrella ad effetto ingranditore Con graduazione in micrometri per la graduazione principale in N·m per la regolazione di valori intermedi Il sistema di sgancio produce un segnale di azionamento sensibile e udibile Sistema ergonomico per la regolazione di momenti torcenti Interasse calibratore di fabbrica: 32 mm (16 mm) o 56 mm (22 mm) Operazione solo insieme a bussole con un interasse uniforme - altrimenti possono verificarsi variazioni dei valori. In dipendenza dell'impiego in officina è consentito sia il lavoro frontale (p. es. chiave combinata a innesto) oppure laterale (p. es. cricchetto reversibile e bussole)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso390 g
Coppia di serraggio minima5 N.m
Coppia di serraggio, massima50 N.m
Quadro di trascinamento5/8 ''
Lunghezza328 mm
Peso0,39 kg
Fissaggio16 mm
Codice doganale82041100
223,20 IVA esclusa
/ Unità
272,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione