CHIAVE DINAMOMETRICA ACCOPPIAMENTO MIN/MAX (NM) 40-200 853394

CHIAVE DINAMOMETRICA REGOLABILE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:853394
Rubix:170000000535792
EAN:3660338095306
CHIAVE DINAMOMETRICA ACCOPPIAMENTO MIN/MAX (NM) 40-200 853394
Riepilogo info tecniche
Coppia di serraggio minima40 N.m
Coppia di serraggio, massima200 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA ACCOPPIAMENTO MIN/MAX (NM) 40-200 853394


ISO 6789/ EN26789
Precisione +/- 3%
Chiave dinamometrica regolabile con quadro reversibile e cricchetto integrato
Scala in Nm e lbf-ft
Garanzia di 2 anni

Punti di forza

Supplied with calibration certificate

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia di serraggio minima40 N.m
Coppia di serraggio, massima200 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza490 mm
Peso1,15 kg
Tipologiachiave dinamometrica regolabile
Mostra UNSPSC / ECL@SS
235,59 IVA esclusa
/ Unità
287,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore