0158253020-725/20QR CRICCO REVER.XCHIAVI DIN 725QR/20

Bit a cricchetto a sgancio rapido

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Stahlwille:58253020
Rubix:160000000010734
Produttore:725QR/20
EAN:4018754139637
0158253020-725/20QR CRICCO REVER.XCHIAVI DIN 725QR/20
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0158253020-725/20QR CRICCO REVER.XCHIAVI DIN 725QR/20


Punte a cricchetto a sgancio rapido. Impugnature a leva maschio per chiavi dinamometriche. Gli azionamenti quadri maschi sono conformi alla norma DIN 3120. La capacità di carico continuo delle chiavette è conforme alla norma DIN EN ISO 6789:2003. Non deve essere superata quando si utilizzano chiavi dinamometriche e portabit di capacità superiore. reversibile, con blocco di sicurezza QuickRelease.

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza38,5 mm
Coppia di serraggio, massima200 N.m
Mostra UNSPSC / ECL@SS
107,73 IVA esclusa
/ Unità
131,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione