INS. CRICCHETTO D/S 806GM 1/2
Cricchetto a innesto 14x18 - 7418
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gedore:7418-02
Rubix:160000000859136
Produttore:7687580
EAN:4002805748022




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Fissaggio | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : INS. CRICCHETTO D/S 806GM 1/2
Testa a cricchetto rettangolare reversibile 1/2" SE 14x18 Per accedere a bulloni in punti angusti e difficili da raggiungere, facile da sostituire Acciaio al cromo-vanadio forgiato, cromato opaco Con perno di espulsione per lo sblocco Angolo di ritorno a denti fini 7 gradi Carico massimo continuo del cricchetto secondo DIN EN ISO 6789:2003 e/o carico massimo della cavità
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 350 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Fissaggio | 12,5 mm |
| Lunghezza | 28,8 mm |
| Codice doganale | 82079099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione