006170000-QUADRI 3/8 PER DINABETA 617
QUADRI MASCHI PER BARRE DINAMOMETRICHE BETA 616 - 617 - 619
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:617
Rubix:160000000003395
Produttore:006170000
EAN:8014230027890

Documenti
Dettagli del prodotto : 006170000-QUADRI 3/8 PER DINABETA 617
617-FIXED HEADS FOR TORQUE BARS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso | 122 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Lunghezza | 61 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
