Riferimenti
Facom:R.372
Rubix:160000000304698
EAN:3148510531700

Dettagli del prodotto : CRICCHETTO R.372
Punti di forza
-COMPATIBILITÀ: per l'uso con la maniglia a perno S. 305P
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 83 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x30x30 mm |
| Peso imballaggio | 83 g |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Fissaggio | 12 mm |
| Lunghezza | 15 mm |
| Coppia di serraggio minima | 1,5 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 30 N.m |
| Precisione | ± 2% (iso 6789 model 2, class a) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
