Riferimenti
Facom:S.383
Rubix:160000000311133
EAN:3148510589121



Dettagli del prodotto : CRICCHETTO S.383
Unità quadrate.
- Si utilizzano con la maniglia a perno S.305P, ad eccezione del modello K. 383. Quadrato 39906 mm.
- Si utilizzano con la maniglia a perno S.305P, ad eccezione del modello K. 383. Quadrato 39906 mm.
Applicazioni
sono utilizzati con la maniglia a perno S. 305P, ad eccezione del modello K. 383.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 252 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x50x35 mm |
| Peso imballaggio | 252 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Fissaggio | 22 mm |
| Lunghezza | 27 mm |
| Coppia di serraggio minima | 1 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 2 N.m |
| Precisione | ±2% |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione