0158250020-735/20 CRICCO REVERSIBILE X DINAM> 300NM 735/20

Punta a cricchetto a dentatura fine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stahlwille:58250020
Rubix:160000000010725
Produttore:735/20
EAN:4018754034536
0158250020-735/20 CRICCO REVERSIBILE X DINAM> 300NM 735/20

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Fissaggio14x18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0158250020-735/20 CRICCO REVERSIBILE X DINAM> 300NM 735/20


  • Made in Germany - Testina a cricchetto a denti fini STAHLWILLE per inserti di collegamento {369}, commutabile, acciaio legato al cromo, 58250004
  • Adatto a tutti gli utensili (indipendentemente dal produttore) 9 x 12 mm con presa
  • 60 I denti consentono un angolo di lavoro di soli 6 °°, per un lavoro efficiente anche in spazi ristretti
  • Coppia massima: 42 N·m

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Fissaggio14x18 mm
Lunghezza43 mm
Codice doganale82041100
89,01 IVA esclusa
/ Unità
108,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione