0158250005-735/5 CRICCO REVERSIBILE X DINAM.>100NM 735/5

Punta a cricchetto a dentatura fine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Stahlwille:58250005
Rubix:160000000010723
Produttore:735/5
EAN:4018754034512
0158250005-735/5 CRICCO REVERSIBILE X DINAM.>100NM 735/5
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento3/8 ''
Fissaggio9x12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0158250005-735/5 CRICCO REVERSIBILE X DINAM.>100NM 735/5


  • Made in Germany - Testina a cricchetto a denti fini STAHLWILLE per inserti di collegamento {369}, commutabile, acciaio legato al cromo, 58250004
  • Adatto a tutti gli utensili (indipendentemente dal produttore) 9 x 12 mm con presa
  • 60 I denti consentono un angolo di lavoro di soli 6 °°, per un lavoro efficiente anche in spazi ristretti
  • Coppia massima: 42 N·m

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x33x50 mm
Peso155 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Fissaggio9x12 mm
Lunghezza33 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
83,11 IVA esclusa
/ Unità
101,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione