Riferimenti
Facom:S.382V
Rubix:160000000311132
EAN:3148510589114

Dettagli del prodotto : CRICCHETTO S.382V
d [mm]: 41E [mm]: 26L [mm]: 27Quadro ["]: 1/2 [g]: 285
Punti di forza
• For S.382V: Maximum torque 350 N.m.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 75x45x45 mm |
| Peso imballaggio | 298 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Fissaggio | 18 mm |
| Lunghezza | 27 mm |
| Coppia di serraggio, massima | 350 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione