Riferimenti
Facom:K.382A
Rubix:160000000272682
EAN:3148517155671

Dettagli del prodotto : CRICCHETTO K.382A
d [mm]: 41E [mm]: 26L [mm]: 27Quadro ["]: 1/2 [g]: 285
Punti di forza
• For S.382V: Maximum torque 350 N.m.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 941 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x70x65 mm |
| Peso imballaggio | 925 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Lunghezza | 27 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione