0158250040-735/40 CRICCO REVERSIBILE X DINAM > 450NM 735/40
Punta a cricchetto a dentatura fine
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stahlwille:58250040
Rubix:160000000010726
Produttore:735/40
EAN:4018754034543




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Fissaggio | 14x18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0158250040-735/40 CRICCO REVERSIBILE X DINAM > 450NM 735/40
- Made in Germany - Testina a cricchetto a denti fini STAHLWILLE per inserti di collegamento {369}, commutabile, acciaio legato al cromo, 58250004
- Adatto a tutti gli utensili (indipendentemente dal produttore) 9 x 12 mm con presa
- 60 I denti consentono un angolo di lavoro di soli 6 °°, per un lavoro efficiente anche in spazi ristretti
- Coppia massima: 42 N·m
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Fissaggio | 14x18 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 133,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 162,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione