CRICCHETTO S.382

Cricchetto - attacco 14 x 18 mm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.382
Rubix:160000000311131
EAN:3148510589107
CRICCHETTO S.382

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Fissaggio12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CRICCHETTO S.382


Cricchetto
- Cricchetto a 72 denti per un pick-up a 5°.
- Da utilizzare con l'impugnatura a perno S.305P.
- Quadro: 1/2".
- Coppia massima: 350 N.m.
Peso: 300 g.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso303 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)75x55x45 mm
Peso imballaggio310 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Fissaggio12,7 mm
Lunghezza27 mm
Coppia di serraggio, massima350 N.m
106,67 IVA esclusa
/ Unità
130,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione