0158250010-735/10 CRICCO REVERSIBILE X DINAM >100NM 735/10

Punta a cricchetto a dentatura fine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stahlwille:58250010
Rubix:160000000010724
Produttore:735/10
EAN:4018754034529
0158250010-735/10 CRICCO REVERSIBILE X DINAM >100NM 735/10

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Fissaggio9x12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0158250010-735/10 CRICCO REVERSIBILE X DINAM >100NM 735/10


  • Made in Germany - Testina a cricchetto a denti fini STAHLWILLE per inserti di collegamento {369}, commutabile, acciaio legato al cromo, 58250004
  • Adatto a tutti gli utensili (indipendentemente dal produttore) 9 x 12 mm con presa
  • 60 I denti consentono un angolo di lavoro di soli 6 °°, per un lavoro efficiente anche in spazi ristretti
  • Coppia massima: 42 N·m

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Fissaggio9x12 mm
Lunghezza33 mm
Coppia di serraggio minima10 N.m
Coppia di serraggio, massima50 N.m
Codice doganale82041100
86,22 IVA esclusa
/ Unità
105,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione