006120000-CRICCHETTI REVERSIBILI 3/8 PER 668 612
CRICCHETTI REVERSIBILI PER BARRE DINAMOMETRICHE BETA 612 ÷ 614
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:612
Rubix:160000000003389
Produttore:006120000
EAN:8014230027838

Documenti
Dettagli del prodotto : 006120000-CRICCHETTI REVERSIBILI 3/8 PER 668 612
Gli articoli 612 e 612X non devono essere utilizzati con coppie di serraggio superiori a 100 Nm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso | 195 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Fissaggio | 32 mm |
| Lunghezza | 66 mm |
| Coppia di serraggio, massima | 100 N.m |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
