0158250065-735/40HD CRICCO REVERSIBILE XDINAM. > 650NM 735/40 HD

Punta a cricchetto a dentatura fine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Stahlwille:58250065
Rubix:160000000010727
Produttore:735/40 HD
EAN:4018754208784
0158250065-735/40HD CRICCO REVERSIBILE XDINAM. > 650NM 735/40 HD
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento3/4 ''
Fissaggio14x18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0158250065-735/40HD CRICCO REVERSIBILE XDINAM. > 650NM 735/40 HD


  • Made in Germany - Testina a cricchetto a denti fini STAHLWILLE per inserti di collegamento {369}, commutabile, acciaio legato al cromo, 58250004
  • Adatto a tutti gli utensili (indipendentemente dal produttore) 9 x 12 mm con presa
  • 60 I denti consentono un angolo di lavoro di soli 6 °°, per un lavoro efficiente anche in spazi ristretti
  • Coppia massima: 42 N·m

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento3/4 ''
Fissaggio14x18 mm
Lunghezza58 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
151,06 IVA esclusa
/ Unità
184,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione