0158253010-725/10QR CRICCO REVER.XCHIAVI DIN 725QR/10
Bit a cricchetto a sgancio rapido per la chiave dinamometrica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stahlwille:725QR/10
Rubix:160000000010733
Produttore:58253010
EAN:4018754139620



Documenti
Dettagli del prodotto : 0158253010-725/10QR CRICCO REVER.XCHIAVI DIN 725QR/10
Utensili maschi con impugnatura a leva per chiavi dinamometriche. Le squadrette maschio sono conformi alla norma DIN 3120. La capacità di carico continuo delle squadrette è conforme alla norma DIN EN ISO 6789:2003. Non deve essere superata quando si utilizzano chiavi dinamometriche e portabit di capacità superiore. reversibile, con blocco di sicurezza QuickRelease.
Punti di forza
La forza del Made in France
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Fissaggio | 12 mm |
| Lunghezza | 28 mm |
| Coppia di serraggio, massima | 100 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
