0158255004-725/4B CRICCO REV.DINAM.EX735/4BS 725B/4

Punte a cricchetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stahlwille:58255004
Rubix:160000000010736
Produttore:725B/4
EAN:4018754140794
0158255004-725/4B CRICCO REV.DINAM.EX735/4BS 725B/4

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Fissaggio22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0158255004-725/4B CRICCO REV.DINAM.EX735/4BS 725B/4


reversibile
esagono incassato, 1/4“ o 5/16”, DIN 3126/ISO 1173 D 6,3 o D 8
può ricevere direttamente punte bit 1/4”, esagono maschio C 6,3 o C 8 (misura 4: 22 denti, misura 5: 30 denti)
esagono femmina con anello di pressione a molla
i terminali si innestano facilmente, sono ben bloccati e si rimuovono senza difficoltà, anche gli esagoni con scanalatura larga (forma E, DIN 3126/ISO 1173)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x26x48 mm
Peso54 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Fissaggio22 mm
Lunghezza17,5 mm
72,74 IVA esclusa
/ Unità
88,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione