0158270010-737/10 TESTA SALDABILE XCHIAVE DI 737/10
utensile di accoppiamento a saldare 9 x 12 mm
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stahlwille:58270010
Rubix:160000000010741
Produttore:737/10
EAN:4018754034598



Dettagli del prodotto : 0158270010-737/10 TESTA SALDABILE XCHIAVE DI 737/10
azzurrato.
Per evitare danni dovuti alle alte temperature, il perno di fissaggio, la molla e la rondella di contatto vengono assemblati dopo la saldatura dell'utensile.
Le istruzioni per l'uso sono incluse nella fornitura.
L'utensile viene fornito con
Per evitare danni dovuti alle alte temperature, il perno di fissaggio, la molla e la rondella di contatto vengono assemblati dopo la saldatura dell'utensile.
Le istruzioni per l'uso sono incluse nella fornitura.
L'utensile viene fornito con
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x27x71 mm |
|---|---|
| Peso | 35 g |
| Tipologia | punta saldabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione