GIRAVITE DINAMOMETRICO A.444

A.440 - Cacciavite dinamometrico di produzione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:A.444
Rubix:160000000199516
EAN:3148516660305
GIRAVITE DINAMOMETRICO A.444

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima2 N.m
Coppia di serraggio, massima10 N.m
Lunghezza168 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE DINAMOMETRICO A.444


A.440 - Cacciavite dinamometrico di produzione
- Classe II Tipo F (A. 440 di produzione).
- Cacciavite senza calibro: questo cacciavite non graduato viene regolato su un banco di controllo.
- Cacciavite unidirezionale, coppia di serraggio destra.
- Esagono femmina per l'utilizzo di punte della serie 1-1/4". Esagono femmina per l'utilizzo di punte della serie 1-1/4".
- Attacco da 1/4" sull'impugnatura per l'utilizzo di impugnature a cricchetto tipo A.300PA.
- Fornito con chiave maschio regolabile da 4 mm.
- Fornito con certificato di calibrazione e numero di identificazione individuale.

Standard: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso400 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)230x90x45 mm
Peso imballaggio525 g
Coppia di serraggio minima2 N.m
Coppia di serraggio, massima10 N.m
Lunghezza168 mm
Peso0,4 kg
195,99 IVA esclusa
/ Unità
239,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione