005830030-GIRAVITE DINAMOMETRICI 1/4 0,6-3NM /3 583/3
Giravite dinamometrico a slittamento adatto a serraggi destrorsi, precisione di serraggio +/-6%
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:583/3
Rubix:160000000003330
Produttore:005830030
EAN:8014230619903


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 0,6 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 3 N.m |
| Lunghezza | 240 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 005830030-GIRAVITE DINAMOMETRICI 1/4 0,6-3NM /3 583/3
Giravite dinamometrico a slittamento adatto a serraggi destrorsi, precisione di serraggio +/-6%
Punti di forza
Giravite dinamometrico a slittamento adatto a serraggi destrorsi, precisione di serraggio +/-6%
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x80x70 mm |
|---|---|
| Peso | 301 g |
| Coppia di serraggio minima | 0,6 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 3 N.m |
| Lunghezza | 240 mm |
| Peso | 0,24 kg |
| Precisione | precisione di serraggio ±6% |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore