GIRAVITE DINAMOMETRICO A.301MT

A.MT - Cacciavite Micro-Tech® a coppia ridotta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:A.301MT
Rubix:160000000199505
EAN:3148510012568
GIRAVITE DINAMOMETRICO A.301MT

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima15 N.m
Coppia di serraggio, massima75 N.m
Lunghezza130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE DINAMOMETRICO A.301MT


A.MT - Cacciavite Micro-Tech®, coppia bassa
- Cacciavite leggero e compatto progettato specificamente per carichi a coppia bassa.
- Direzione della coppia destra.
- Uscita esagonale femmina per l'uso con punte della serie 0-4 mm (uscita 1/4" con adattatore ECR.O opzionale).
- 82H.4: impostazione 4 mm, chiave maschio.
- In dotazioneFornito con certificato di calibrazione e chiave di regolazione.

Standard: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.

Punti di forza

Cacciavite leggero e compatto, appositamente progettato per coppie di serraggio ridotte.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)225x85x42 mm
Peso imballaggio203 g
Coppia di serraggio minima15 N.m
Coppia di serraggio, massima75 N.m
Lunghezza130 mm
Peso0,13 kg
293,72 IVA esclusa
/ Unità
358,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione