CACCIAVITE DINANOMETRICO FEMMINA ESAGONALE 1/4 GAMMA DI COPPIA (N M) 1,2 - 6 5049934

GIRAVITE DINANOMETRICO FEMMINA ESAGONALE 1/4’’ ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5049934
Rubix:999180600003524
EAN:3660338516849
CACCIAVITE DINANOMETRICO FEMMINA ESAGONALE 1/4 GAMMA DI COPPIA (N M) 1,2 - 6 5049934

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima1,2 N.m
Coppia di serraggio, massima6 N.m
Lunghezza155 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CACCIAVITE DINANOMETRICO FEMMINA ESAGONALE 1/4 GAMMA DI COPPIA (N M) 1,2 - 6 5049934


ISO 6789:2008
La precisione supera i requisiti a norma di legge. Facile regolazione della coppia di serraggio grazie ad una scala in N.m di facile lettura. Design ergonomico del manico bi-materiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia di serraggio minima1,2 N.m
Coppia di serraggio, massima6 N.m
Lunghezza155 mm
Peso0,235 kg
223,01 IVA esclusa
/ Unità
272,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore