U08240004 824 A_0.5-2.5 GIRAVITE DINAMOMETRICA
GIRAVITI DINAMOMETRICI USAG 824 A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:824 A 0.5-2.5
Rubix:160000000342432
Produttore:U08240004
EAN:8010239129351


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 0,5 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 2,5 N.m |
| Lunghezza | 145 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U08240004 824 A_0.5-2.5 GIRAVITE DINAMOMETRICA
ISO 6789
Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 o, tramite raccordo, alle chiavi a bussola della serie mano da 1/4"
Precisione ± 6% del valore di coppia impostato
Scala di lettura in Nm
Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata
Riarmo automatico dopo 120°
Fornito con chiave di regolazione e certificato di collaudo
Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 o, tramite raccordo, alle chiavi a bussola della serie mano da 1/4"
Precisione ± 6% del valore di coppia impostato
Scala di lettura in Nm
Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata
Riarmo automatico dopo 120°
Fornito con chiave di regolazione e certificato di collaudo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x20x150 mm |
|---|---|
| Peso | 338 g |
| Coppia di serraggio minima | 0,5 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 2,5 N.m |
| Lunghezza | 145 mm |
| Peso | 0,338 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 192,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 235,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore