006420013-CHIAVE FISSA PER DINAMOMETRICHE 668 13 642 13
CHIAVI A FORCHETTA PER BARRE DINAMOMETRICHE BETA 642
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:642 13
Rubix:160000000003423
Produttore:006420013
EAN:8014230027937

Documenti
Dettagli del prodotto : 006420013-CHIAVE FISSA PER DINAMOMETRICHE 668 13 642 13
Fork wrenches for torque bars
Chiave a forchetta Beta 642 per barre dinamometriche (modello 642 13). Apertura 13 mm e lunghezza 58 mm: accessorio per il controllo coppia.
Punti di forza
Fork wrenches for torque bars
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso | 88 g |
| Apertura | 13 mm |
| Fissaggio | 30 |
| Lunghezza | 58 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
