Riferimenti
Facom:12.15
Rubix:160000000038534
EAN:3148510928906




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 15 mm |
|---|---|
| Fissaggio | 9x12 mm |
| Lunghezza | 17,5 mm |
Dettagli del prodotto : INSERTO POLIGONALE 12.15
Terminali poligonali metrici - attacco 9 x 12 mm
Applicazioni
Per il serraggio con chiave dinamometrica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x25x20 mm |
| Peso imballaggio | 46 g |
| Apertura | 15 mm |
| Fissaggio | 9x12 mm |
| Lunghezza | 17,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione