Riferimenti
Facom:12.14
Rubix:160000000038533
EAN:3148510928852




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 14 mm |
|---|---|
| Fissaggio | 9x12 mm |
| Lunghezza | 17,5 mm |
Dettagli del prodotto : INSERTO POLIGONALE 12.14
Terminali poligonali metrici - attacco 9 x 12 mm
Applicazioni
Per il serraggio con chiave dinamometrica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 48 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x25x20 mm |
| Peso imballaggio | 48 g |
| Apertura | 14 mm |
| Fissaggio | 9x12 mm |
| Lunghezza | 17,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione