U08115005 811 F_8 CHIAVE A FORCHETTA
CHIAVI A FORCHETTA ATTACCO 9X12 USAG 811 F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:811 F 8
Rubix:160000000342392
Produttore:U08115005
EAN:8010239159280

Documenti
Dettagli del prodotto : U08115005 811 F_8 CHIAVE A FORCHETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x20x20 mm |
|---|---|
| Peso | 33 g |
| Apertura | 8 mm |
| Fissaggio | 9x12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
