006520027-CHIAVE POLIGONALE PER DINAMOM 668 27 652 27
CHIAVI POLIGONALI PER BARRE DINAMOMETRICHE BETA 652
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:652 27
Rubix:160000000003476
Produttore:006520027
EAN:8014230590035

Documenti
Dettagli del prodotto : 006520027-CHIAVE POLIGONALE PER DINAMOM 668 27 652 27
Chiave poligonale Beta 652 per barre dinamometriche. Apertura 27 mm e lunghezza 71 mm, con attacco rettangolare per un ingaggio preciso in applicazioni di serraggio controllato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 105x105x55 mm |
|---|---|
| Peso | 172 g |
| Apertura | 27 mm |
| Fissaggio | 32 |
| Lunghezza | 71 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
