006520018-CHIAVE POLIGONALE PER DINAMOM 668 18 652 18
CHIAVI POLIGONALI PER BARRE DINAMOMETRICHE BETA 652
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:652 18
Rubix:160000001806847
Produttore:006520018
EAN:8014230589701
Documenti
Dettagli del prodotto : 006520018-CHIAVE POLIGONALE PER DINAMOM 668 18 652 18
Chiave poligonale Beta 652 per barre dinamometriche, con apertura 18 mm e lunghezza L 65 mm. Adatta per collegare e gestire le barre con precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

