006420010-CHIAVE FISSA PER DINAMOMETRICHE 668 10 642 10
CHIAVI A FORCHETTA PER BARRE DINAMOMETRICHE BETA 642
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:642 10
Rubix:160000000003421
Produttore:006420010
EAN:8014230027913

Documenti
Dettagli del prodotto : 006420010-CHIAVE FISSA PER DINAMOMETRICHE 668 10 642 10
Fork wrenches for torque bars
Chiave a forchetta Beta 642 per barre dinamometriche, apertura 10 mm. Lunghezza 57 mm, per applicazioni di serraggio con sistema dinamometrico.
Punti di forza
Fork wrenches for torque bars
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso | 88 g |
| Apertura | 10 mm |
| Fissaggio | 26 |
| Lunghezza | 57 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
