006520024-CHIAVE POLIGONALE PER DINAMOM 668 24 652 24
CHIAVI POLIGONALI PER BARRE DINAMOMETRICHE BETA 652
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:652 24
Rubix:160000000003474
Produttore:006520024
EAN:8014230590004

Documenti
Dettagli del prodotto : 006520024-CHIAVE POLIGONALE PER DINAMOM 668 24 652 24
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 105x105x55 mm |
|---|---|
| Peso | 156 g |
| Apertura | 24 mm |
| Lunghezza | 69 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
