0158290040-7370/40 ADATTATORE AD INNESTO 14X18-9X12 7370/40
Adattatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stahlwille:58290040
Rubix:160000000010746
Produttore:7370/40
EAN:4018754161041




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 14x18 mm |
|---|---|
| Fissaggio | 14x18 mm |
| Lunghezza | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0158290040-7370/40 ADATTATORE AD INNESTO 14X18-9X12 7370/40
Punti di forza
•Per l'utilizzo di utensili con attacco quadrato esterno di 14 x 18 mm su chiavi dinamometriche con attacco quadrato interno di 9 x 12 mm
Attenzione! Impostazioni modificate sulla chiave dinamometrica
Attenzione! Impostazioni modificate sulla chiave dinamometrica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x45x60 mm |
|---|---|
| Peso | 115 g |
| Apertura | 14x18 mm |
| Fissaggio | 14x18 mm |
| Lunghezza | 60 mm |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione