U08115041 811 G_24 CHIAVE A FORCHETTA
CHIAVI A FORCHETTA ATTACCO 14X18 USAG 811 G
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:811 G 24
Rubix:160000000342404
Produttore:U08115041
EAN:8010239159426

Documenti
Dettagli del prodotto : U08115041 811 G_24 CHIAVE A FORCHETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x50x20 mm |
|---|---|
| Peso | 168 g |
| Apertura | 24 mm |
| Fissaggio | 14x18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
